Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de héliceVariable
- Longitud de Corte5/8 pulg.
- Fresadora Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro del cuello0.480 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Longitud de alcance4-1/8 pulg.
- Mango Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoCuello de extensión
- Recubrimiento de acabadoAlCrN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- SerieSTBN430
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralCorte a la derecha
- Canal recto o en espiralEspiral