Motion
N61636
Fresa de mango cuadrada - Serie A345 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/4 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #04871177
No. Fabricante N61636
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie A345 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/4 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #04871177
No. Fabricante N61636
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/4 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    A345
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
N61636 E/M 1/4 3FL SE C/C CARB 1/2 SHK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo