Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.01 pulg.
- Ángulo de hélice35 °
- Longitud de Corte1/2 pulg.
- Fresadora Diámetro1/8 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de Canales3
- Radio o biselRadio
- SerieS335
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha