Motion
N61818
Fresa de mango de radio de esquina de fresa Niagara - Serie S335 , material de metal duro integral, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 1/2 pulg. de longitud de corte, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04871216
No. Fabricante N61818
Precio101.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina de fresa Niagara - Serie S335 , material de metal duro integral, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 1/2 pulg. de longitud de corte, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04871216
No. Fabricante N61818

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.02 pulg.
  • Ángulo de hélice
    35 °
  • Longitud de Corte  
    1/2 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de Canales  
    3
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    S335
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
N61818 E/M 3/8 3FL SE C/C CARB 3/8 SHK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"