Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud de Corte4-1/8 pulg.
- Fresadora Diámetro1 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Mango Diámetro1 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales5
- SerieS545
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral