Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud de Corte1-5/8 pulg.
- Fresadora Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Mango Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- SerieAB245
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralCorte a la derecha
- Canal recto o en espiralEspiral