Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte2 pulg.
- Diámetro de la fresadora3/4 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Material de fresadoAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de canales3
- SerieRHC752
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoFresadora de bisel