Motion
N70039
Fresa de biselado Niagara Cutter REC700-Series , Diámetro de la fresa: 5/8", Material de la fresa: acero de alta velocidad de cobalto
Artículo MI #04871305
No. Fabricante N70039
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de biselado Niagara Cutter REC700-Series , Diámetro de la fresa: 5/8", Material de la fresa: acero de alta velocidad de cobalto
Artículo MI #04871305
No. Fabricante N70039
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    M42
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de canales
    4
  • Serie
    REC700
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Fresadora de bisel

Descripción general

Descripción del fabricante
N70039 E/M 5/8 4FL SEC COB RGH 5/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo