Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1-5/8 pulg.
- Diámetro de la fresadora3/4 pulg.
- Longitud total3-7/8 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM42
- Material de fresadoAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de canales4
- SerieREM710
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoFresadora de bisel