Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido45 °
- Longitud de corte3/8 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/4 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de canales4
- SerieSR420
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoFresadora de bisel