Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido90 °
- Longitud de corte1/4 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de canales2
- SerieCM290
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoFresadora de bisel