Motion
N76601
Fresa de biselado Niagara Cutter CM490-Series , Diámetro de fresa: 3/8", Material de fresa: metal duro integral, Acabado/revestimiento: TiAlN
Artículo MI #04871346
No. Fabricante N76601
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de biselado Niagara Cutter CM490-Series , Diámetro de fresa: 3/8", Material de fresa: metal duro integral, Acabado/revestimiento: TiAlN
Artículo MI #04871346
No. Fabricante N76601
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud de corte
    3/16 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de canales
    4
  • Serie
    CM490
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Fresadora de bisel

Descripción general

Descripción del fabricante
N76601 E/M 3/8 4FL SE 90 DEG CHAM CRB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"