Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte13/16 pulg.
- Fresadora Diámetro12 mm
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- SerieSMM830
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral