Motion
N83141
Fresa de mango cuadrada serie SMM830 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, extremo único, diámetro de fresa de 14 mm, 2 canales, longitud de corte de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #04871376
No. Fabricante N83141
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada serie SMM830 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, extremo único, diámetro de fresa de 14 mm, 2 canales, longitud de corte de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #04871376
No. Fabricante N83141
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/8 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    14 mm
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    SMM830
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
N83141 E/M 14MM 2FL SE CC HSS 3/8 SHK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"