Motion
N85592
Fresa de mango cuadrada: serie C430 , material de metal duro, acabado/revestimiento TiAlN, extremo único, 7/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04871420
No. Fabricante N85592
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada: serie C430 , material de metal duro, acabado/revestimiento TiAlN, extremo único, 7/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04871420
No. Fabricante N85592
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    5/8 pulg.
  • Mill Diameter  
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/4 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    C430
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
N85592 E/M 7/32 4FL SE C/C CARB 1/4 SHK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo