Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1/2 pulg.
- Mill Diameter1/4 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Shank Diameter1/4 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- SerieC430
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
N85658 E/M 1/4 4FL SEC CARB 1/4 SHK