Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido45 °
- Longitud de corte1 pulg.
- Diámetro de la fresadora3/8 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de canales5
- SerieSR545
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoFresadora de bisel
Descripción general
Descripción del fabricante
N99093 E/M 3/8 5FL SEC CARB 3/8 SHK