Motion
207KRRB56
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 1.2510 pulg. de D.I., 2.8346 pulg. de D.E., 1.4844 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04871554
No. Fabricante 207KRRB56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio hexagonal, 1.2510 pulg. de D.I., 2.8346 pulg. de D.E., 1.4844 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04871554
No. Fabricante 207KRRB56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2510 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    37.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • En general Ancho  
    1.4844 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    207KRRB56 AG BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 207KRRB56 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.2510 pulg. con diámetro exterior de 2.8346 pulg., ancho de 1.4844 pulg., diseño hexagonal, sellado doble.
  • Catálogo del fabricante
    Desde las impresiones
  • Número de catálogo del fabricante
    207KRRB56
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
207KRRB56 AG BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo