Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg., 12.70 mm
- Brida Diámetro0.8750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.8750 pulg.
- Grosor de la brida3.18 mm;1/8 pulg.
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLlenado con aceite;Artículo en existencias;Autolubricante
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloCon bridas
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes bridados de bronce SAE 841
- Tolerancia del diámetro de la brida+/-0.005 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida+/-0.005 pulg.
- Tolerancia de longitud+/-0.005 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0.6270 in-0.6280 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteCon bridas