Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Diámetro interior5 mm
- Diámetro interior5 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal5 mm
- Diámetro exterior7 mm
- Exterior Diámetro7 mm
- En general Longitud5 mm
- Ancho general7 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 4.9789 a 4.990 mm
- Peso0.0015 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM0505TU5 X 7 X 5mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM0505TU
- Número de Upc del fabricante00846802067786
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802067786