Motion
AS882TAB-7.5IN

REXNORD INC
AS882TAB-7.5IN

AS882TAB-7.5IN
Artículo MI #04871717
No. Fabricante AS882TAB-7.5IN
Precio238.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
AS882TAB-7.5IN

AS882TAB-7.5IN
Artículo MI #04871717
No. Fabricante AS882TAB-7.5IN
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
Su precio$238.65/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.44 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Peso por pie
    1.6 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    AS
  • Material de la cadena
    Negro antiestático
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Negro antiestático
  • Material del vuelo
    AS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    698210550127

Descripción general

Descripción del fabricante
AS882TK7.5
  • AS882TAB TableTop® de 7.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material antiestático negro y ensamblada con pasadores de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno