Motion
6228.C3.J20AA

FAG (SCHAEFFLER)
6228.C3.J20AA

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 140 mm de DI, 250 mm de DE, 42 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04871720
No. Fabricante 6228.C3.J20AA
Price$4,391.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6228.C3.J20AA

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 140 mm de DI, 250 mm de DE, 42 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04871720
No. Fabricante 6228.C3.J20AA
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
Price$4,391.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Outside Diameter  
    250 mm
  • Overall Width  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Detalles adicionales
    Protección de alto aislamiento: los cojinetes con revestimiento cerámico de óxido se dentan con el sufijo (J20). La capa cerámica de óxido es muy dura, resistente al desgaste y tiene una buena conductividad térmica. El aislamiento J20AA se aplica al anillo externo y es el doble de grueso que el recubrimiento J20AB . Por lo tanto, proporciona seguridad adicional incluso a una corriente de frecuencia más alta.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6228-J20AA-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Cerámica
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6228.C3.J20AA El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 140 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 250 mm y ancho de 42 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6228.C3.J20AA
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    188000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    165000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    4012802520125

Descripción general

Descripción del fabricante
6228-J20AA-C3 BOLA CERÁMICA DE RANURA PROFUNDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs