Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto0.375 pulg.
- Tamaño del orificio1.875 pulg.
- Diámetro del orificio central0.688 pulg.
- Longitud de rosca del collar1.250 pulg.
- Altura extendida2.500 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita3/4 – 16
- Diámetro exterior2.750 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro1.375 pulg.
- Altura retraída2.188 pulg.
- Accidente cerebrovascular0.313 pulg.
- Peso3.00 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Rosca del cuello2-3/4 – 16
- Capacidad del cilindro12 toneladas
- Material del cilindroAluminio
- Área efectiva2.760 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Orificios de montaje y círculo de pernos5/16 – 18 x 2
- Capacidad de aceite0.870 pulg.3
- Serie / TipoSerie RH / Orificio central
- Toneladas a 10000 psi13.80 toneladas
Descripción general
- Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
- Plaquitas de cabeza de pistón intercambiables (proporcionan versatilidad de aplicación)
- Los modelos de acción única de 12, 20, 30, 50, 60 toneladas cuentan con collar roscado; los modelos RH203 y RHA306 no cuentan con el collar roscado
- Soporta cargas completas de "punto muerto"
- El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
- Todos los cilindros excepto RH120 están equipados con un medio acoplador hembra NPT de 9796 3/8"
- El cuerpo y el pistón del cilindro de aluminio se incluyen en el cilindro RHA306