Especificaciones
Dimensiones
- Altura total11 mm
- Longitud total74 mm
- Ancho general28 mm
- Peso0.32 lb
Detalles
- MostrarUnidad SI fija
- Conexión eléctricaExtremos de cable gratuitos
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Histéresis0.08 MPa
- Rango de presión de funcionamiento+30 a +90 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- Estándares cumplidosCE, IEC 60204-1, ISO 4414
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
- Presostato mecánico con espaciador integrado para montaje FRL
- Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa, o 0.1 a 0.6 MPa
- Salida del interruptor de láminas o tensión del circuito (NO por debajo del punto de ajuste)
- Circuito eléctrico: hasta 100 V CA/CC
- Repetibilidad: ±0.05 % de F.S.
- Histéresis: fija 0.08 MPa o menos