Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87-2010
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon
- Color de la lenteInterior/Exterior
- Familia de colores de lentesInterior/Exterior
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosES5
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Puntera de goma para mayor comodidad durante todo el día
- Doble molde, agarres de goma en las patillas para una mejor estabilidad
- Lente de policarbonato de capa dura que protege contra arañazos
- Proporciona protección 99.9 % contra rayos UVA y UVB
- Cumple con las normas ANSI Z87.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianEquipo de seguridad con Radian: guantes y gafas de alta visibilidad para que su equipo permanezca seguro.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianExcelente para limpiar vidrio, plástico y policarbonato
Ver la documentación