Motion
2517 X 2.1250 pulg.

TB Woods (RRX)
2517 X 2.1250 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-1/8 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #04872205
No. Fabricante 2517 X 2.1250 in
Precio95.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
2517 X 2.1250 in

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-1/8 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #04872205
No. Fabricante 2517 X 2.1250 in

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.75 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Grosor de la brida
    3.37 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672138239
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • UPC_NO
    698672138239
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 2517 X 2 1/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle