Motion
GS14 98A ROJO URE

Lovejoy
GS14 98A RED URE

68514467249 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada
Artículo MI #04872213
No. Fabricante GS14 98A RED URE
Precio28.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
GS14 98A RED URE

68514467249 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada
Artículo MI #04872213
No. Fabricante GS14 98A RED URE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Grosor del elemento
    9.91 mm
  • Desalineación angular máxima
    0.9 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.003 pulg.
  • Diámetro exterior
    29.97 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS14
  • Durómetro del elemento
    98 Costa A
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514467249
  • Número de Upc del fabricante
    685144672491
  • RPM Máx.
    12700 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    110.60 pulg.
  • UPC_NO
    685144672490

Descripción general

Descripción del fabricante
GS14-SPIDER-98A ROJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo