Motion
1PU4000L
Guantes de punto sin costuras mezclados de HPPE con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #04872340
No. Fabricante 1PU4000L
Precio8.95 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras mezclados de HPPE con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #04872340
No. Fabricante 1PU4000L
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
Precio8.95 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    Espalda transpirable
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    072874061296
  • Material
    Polietileno de alto rendimiento
  • Tipo de material
    Sintético
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    072874061296

Descripción general

Descripción del fabricante
1PU4000L GUANTES DEFENDER DE HOJA
  • Espalda transpirable
  • EN 388: 4343 (nivel de corte 3)
  • Carcasa HPPE (Olefin)/Nylon/Spandex para máxima resistencia
  • Muñeca de punto con bajo con código de color
  • Palma recubierta de poliuretano

You May Also Like