Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- TamañoM
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasEspalda transpirable
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarrePlano
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante072874061289
- MaterialPolietileno de alto rendimiento
- Tipo de materialSintético
- Tipo de protecciónProtección general
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO072874061289
Descripción general
- Espalda transpirable
- EN 388: 4343 (nivel de corte 3)
- Carcasa HPPE (Olefin)/Nylon/Spandex para máxima resistencia
- Muñeca de punto con bajo con código de color
- Palma recubierta de poliuretano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación