Motion
5H30P-SE .875 SPCL

Nexen Group
5H30P-SE .875 SPCL

Embrague dentado - 0.8750 pulg. Orificio, montado en eje, accionado por resorte/liberación de aire, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , montaje piloto
Artículo MI #04872552
No. Fabricante 5H30P-SE .875 SPCL
Precio6,660.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
5H30P-SE .875 SPCL

Embrague dentado - 0.8750 pulg. Orificio, montado en eje, accionado por resorte/liberación de aire, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , montaje piloto
Artículo MI #04872552
No. Fabricante 5H30P-SE .875 SPCL
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
Precio6,660.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.38°
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Diámetro del piloto
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Engranado por resorte, orificio recto, montaje piloto, embrague de diente. Con resorte. Liberado por aire. Par instantáneo de hasta 72,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938. Interacciones positivas en múltiples puestos. Puesta en marcha inmediata sin deslizamiento. Capacidad de montaje versátil para polea, piñón o engranaje con soporte de cojinetes. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles en aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Diseñado con orificios de montaje roscados. Rodamientos de bolas radiales sellados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas, acoplamiento a velocidades diferenciales o uso como freno.
  • Volumen de la cámara de aire
    0.439 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.060
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Resorte acoplado/liberación de aire
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Presión mínima de liberación
    55 psi
  • Modelo
    5H30P-SE
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    91
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 3.437 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284256087

Descripción general

Descripción del fabricante
906708S EMBRAGUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo