Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Altura total81 mm
- Longitud total459 mm
- Ancho general110 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM18x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular300 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión de bloqueo final serie CBA2 del cilindro de aire ligero de la varilla de unión. El mecanismo de bloqueo del final de la carrera bloquea el cilindro en su lugar en caso de pérdida de aire. Se pueden pedir bloqueos para la carrera de extensión, la carrera de retracción o ambas. El CA2 está disponible en una gran variedad de opciones que lo harán adecuado para muchas aplicaciones diferentes. Hay una variedad de interruptores automáticos disponibles para el montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes al campo magnético. El CA2 está disponible en tamaños de orificios 40, 50, 63, 80 y 100 , y cumple con RoHS.
- Soporte de pivote en ángulo lisoCA2-B04
- Cambio automáticoY7BA - Estado sólido, resistente al agua, 2 cables horizontales
- Montaje de horquilla desmontable Mp2CA2-D05
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)CA2-C05
- Montaje en brida - MF1/MF2CA2-F05
- Soportes de pie - MS1CA2-L05
- Conector de precableado de cable conductorL - (3 m)
- Tipo de bloqueoManual sin bloqueo
- Posición de bloqueoBloqueo en el extremo de la cabeza
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Tipo de montajeBrida (trasera), MF2
- Número de interruptores2
- Rango de presión de funcionamiento22 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, con interruptor automático
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaY-05D
- Argolla de varillaI-05A
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-05
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasMBB50-PS
- SerieCA2
- Soporte de pivote del muñónCA2-S04
Descripción general
- CBA2, Cilindro de bloqueo del extremo
- Mandrinados: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Almohadilla: intercambiable
- Variedad de montajes disponibles
- Capacidad de interruptor automático