Motion
0615324
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3 mm, Material de carburo, Canal de 20 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 62 mm
Artículo MI #04872662
No. Fabricante 0615324
Precio115.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3 mm, Material de carburo, Canal de 20 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 62 mm
Artículo MI #04872662
No. Fabricante 0615324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio115.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3 mm
  • Longitud del canal
    20 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • Diámetro del mango
    6 mm
  • Longitud del mango
    36 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R458
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    DIN 6537
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5981063 3MM BROCA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo