Motion
HSB018CDB/GLP4

NTN
HSB018CDB/GLP4

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 90 mm, 140 mm OD, 24 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #04872877
No. Fabricante HSB018CDB/GLP4
Precio6,738.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HSB018CDB/GLP4

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 90 mm, 140 mm OD, 24 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #04872877
No. Fabricante HSB018CDB/GLP4
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
Precio6,738.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    5.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HSB018CDB/GLP4 PRECISIÓN
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665246
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9450 lbf
  • Serie
    HSB0C
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HSB018CDB/GLP4 PRECISIÓN