Motion
M626010
Gancho Latchlok estilo ojo - 3/8 pulg.
Artículo MI #04872896
No. Fabricante M626010
Precio182.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gancho Latchlok estilo ojo - 3/8 pulg.
Artículo MI #04872896
No. Fabricante M626010
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
Precio182.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del gancho
    3/8 pulg.
  • Longitud
    4.76 pulg.
  • Peso
    4.86 lb
  • Ancho
    1.14 pulg.

Detalles

  • Tipo de gancho
    Gancho Latchlok estilo ojo

Descripción general

Descripción del fabricante
M626010 ARGOLLA DE GANCHO LATCHLOK 3/8" PINTURA ASM
  • Excelente elección cuando se utiliza con acopladores mecánicos como CM Hammerlok®
  • Estos ganchos están diseñados para levantarse por encima de la cabeza y pueden utilizarse en lugar de los ganchos Clevlok® si se prefiere
  • Diseño de ojo grande para usar con cadena, cable metálico y material sintético
  • 100 % probado
  • Cumple con los estándares ASTM A952
  • Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
  • Para eslinga de cadena soldada de 7/32 pulg., utilice gancho Lodelok de ojo de 9/32 pulg.
  • Gancho de bloqueo positivo
  • Factor de diseño 4:1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno