Motion
NS7700-18T  1-1/8IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS7700-18T 1-1/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 18 dientes, 1-1/8 pulg. de diámetro de orificio, material termoplástico
Artículo MI #04873321
No. Fabricante NS7700-18T 1-1/8IN 1KW1SS PA
Precio211.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-18T 1-1/8IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 18 dientes, 1-1/8 pulg. de diámetro de orificio, material termoplástico
Artículo MI #04873321
No. Fabricante NS7700-18T 1-1/8IN 1KW1SS PA
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
Precio211.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    146.8 mm
  • Paso
    146.28 mm
  • Paso Diámetro  
    5.7580 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699414899

Descripción general

Descripción del fabricante
NS7700-18T 1-1/8 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7700 con orificio 18Teeth y eje redondo 1-1/8in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos