Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size11/64 pulg.
- Flute Length2-1/8 pulg.
- Overall Length3-1/4 pulg.
- Diámetro del mango11/64 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Point Angle135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieDWDSP
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
DWDSP11/64 BIT TRABAJO 11/64