Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM4 x 0.7
- Longitud total53 mm
- Tamaño de rosca más pequeñoM4 x 0.7
- Tamaño de la roscaM4 x 0.7
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- SerieTA35
- Tipo de toqueMano
- Rosca estándarSistema métrico grueso