Motion
NCDQ2A63-115DC

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A63-115DC

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 63 mm, carrera de 115 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #04873384
No. Fabricante NCDQ2A63-115DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A63-115DC

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 63 mm, carrera de 115 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #04873384
No. Fabricante NCDQ2A63-115DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Altura total
    77 mm
  • Longitud total
    169 mm
  • Ancho general
    93 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    434 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    483 lbf
  • Tamaño de la varilla
    1/2-20 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/2-20 hembra UNF
  • Accidente cerebrovascular
    115 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +7.25 psi
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rango de presión de funcionamiento
    +7.25 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2A63-115DC

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"