Motion
9515X08X04
Ajuste ORB macho a tubo hembra giratorio 90° Elb
Artículo MI #04873390
No. Fabricante 9515X08X04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ajuste ORB macho a tubo hembra giratorio 90° Elb
Artículo MI #04873390
No. Fabricante 9515X08X04

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    19.05 mm / 0.75 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    Macho ajustable
  • Estilo final 2
    Giro NPT
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
9515X08X04 ACCESORIOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo