Motion
DSB2835

LINK-BELT
DSB2835

Unidad de cojinetes de manguito plano Take-Up - Montaje lateral, 2-3/16 pulg., orificio
Artículo MI #04874509
No. Fabricante DSB2835
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
DSB2835

Unidad de cojinetes de manguito plano Take-Up - Montaje lateral, 2-3/16 pulg., orificio
Artículo MI #04874509
No. Fabricante DSB2835
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    12.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Conejo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +130 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso Take-Up
  • Serie
    DSB2800
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB2835 UNIDAD BABB DSB2835

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo