Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Radio de filete0.06 pulg.
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Ancho31 mm
- Peso3.79 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie222
- UPC_NO662327194451