Motion
A22125MC4 BRG RLR ESFÉRICA

LINK-BELT
A22125MC4 SPHERICAL RLR BRG

Cojinete de rodillos esférico - 1.2500 pulg. D.I., orificio recto, abierto, C4
Artículo MI #04874607
No. Fabricante A22125MC4 SPHERICAL RLR BRG
Precio1,556.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
A22125MC4 SPHERICAL RLR BRG

Cojinete de rodillos esférico - 1.2500 pulg. D.I., orificio recto, abierto, C4
Artículo MI #04874607
No. Fabricante A22125MC4 SPHERICAL RLR BRG
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
Precio1,556.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    13700 lb
  • Código de armonización
    México
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    662327403034
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    18100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
A22125MC4 COJINETE A22125M/C4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"