Motion
MA1212EX

LINK-BELT
MA1212EX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874634
No. Fabricante MA1212EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA1212EX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874634
No. Fabricante MA1212EX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Luz

Descripción general

Descripción del fabricante
MA1212EX COJINETE MA1212EX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo