Motion
MA1219UV COJINETE

LINK-BELT
MA1219UV BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 170 mm DE, 32 mm de ancho
Artículo MI #04874648
No. Fabricante MA1219UV BEARING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA1219UV BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 95 mm DI, 170 mm DE, 32 mm de ancho
Artículo MI #04874648
No. Fabricante MA1219UV BEARING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    6.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327052089
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327052089

Descripción general

Descripción del fabricante
MA1219UV COJINETE MA1219UV

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good