Motion
MA1309EXC1222 COJINETE

LINK-BELT
MA1309EXC1222 BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 45 mm DI, 100 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #04874659
No. Fabricante MA1309EXC1222 BEARING
Precio1,112.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA1309EXC1222 BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 45 mm DI, 100 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #04874659
No. Fabricante MA1309EXC1222 BEARING
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
Precio1,112.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327689841
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327689841

Descripción general

Descripción del fabricante
MA1309EXC1222 COJINETE MA1309EX/C12-22

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"