Motion
MA1311EX

LINK-BELT
MA1311EX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874665
No. Fabricante MA1311EX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA1311EX

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874665
No. Fabricante MA1311EX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.59 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
MA1311EX COJINETE MA1311EX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"