Motion
MA1315EXC1630 COJINETE

LINK-BELT
MA1315EXC1630 BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 75 mm DI, 160 mm DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #04874669
No. Fabricante MA1315EXC1630 BEARING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA1315EXC1630 BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 75 mm DI, 160 mm DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #04874669
No. Fabricante MA1315EXC1630 BEARING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Peso
    7.99 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327689896
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327689896

Descripción general

Descripción del fabricante
MA1315EXC1630 COJINETE MA1315EX/C16-30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"