Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Radio de filete4.75 mm
- Exterior Diámetro250 mm
- En general Ancho3.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso35.68 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- BridasAnillo exterior con dos anillos de retención en D.I., anillo interior cilíndrico liso
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante662327053437
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloAnillo interior separable
- SerieLuz
- UPC_NO662327053437