Motion
MA5232TV COJINETE

LINK-BELT
MA5232TV BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 160 mm DI, 290 mm DE, 98.43 mm de ancho
Artículo MI #04874692
No. Fabricante MA5232TV BEARING
Precio9,498.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA5232TV BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 160 mm DI, 290 mm DE, 98.43 mm de ancho
Artículo MI #04874692
No. Fabricante MA5232TV BEARING
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
Precio9,498.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    3.8752 pulg.
  • Peso
    58.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327053499
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327053499

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5232TV COJINETE MA5232TV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"