Motion
MA5314TV COJINETE DE RODILLO

LINK-BELT
MA5314TV ROLLER BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 2.5000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874705
No. Fabricante MA5314TV ROLLER BEARING
Precio1,517.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA5314TV ROLLER BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 2.5000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04874705
No. Fabricante MA5314TV ROLLER BEARING
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
Precio1,517.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    3.18 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    11.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    Anillo exterior con dos anillos de retención en D.I., anillo interior cilíndrico liso
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327053802
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Medio
  • UPC_NO
    662327053802

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5314TV COJINETE MA5314TV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"